LINEA LIGHT (ILED) - ILD99340 ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67 - 99340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Adatto per corrente costante - sì
Tensione d'uscita - 37...37 V
Corrente d'uscita - 580...580 mA
Potenza d'uscita - 20...20 W
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895881
Codice prodotto
ILD99340
Cod. produttore
99340
Produttore
LIA
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Tensione d'uscita:
37...37 V
Corrente d'uscita:
580...580 mA
Potenza d'uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
117 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
92 mm