Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Corrente d'uscita: 1200...1200 mA
Tensione d'uscita: 27...57 V
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 700...1400 mA
Tensione d'uscita: 9...52 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 100...240 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2...36 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 8250...8250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
























_PHO_001.jpg?84758677896C6190A393A47B82646268A68B7C9A97608F849894B37582685E9EC0AC&ts=1791995167820&type=small)