pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530137011 ALIM. 200W 24ODC IP20 TENS. COSTANTE CON - 530137011

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530137011 ALIM. 200W 24ODC IP20 TENS. COSTANTE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 200...200 W

  • Corrente d'uscita - 8250...8250 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003519392

Codice prodotto

MEM530137011

Cod. produttore

530137011

Produttore

MEM

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

200...200 W

Corrente d'uscita:

8250...8250 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

42 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

98 mm

Lunghezza:

198 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Tensione di ingresso 170-250vcatensione in uscita 24vdccarico max 200wcorrente max 8,25 amperecontenitore in alluminiomisure 198*98*42mm