pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTFIT751A6CS OPTOTRONIC© FIT CS G3 - OTFIT751A6CS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 27...57 V

  • Corrente d'uscita - 1200...1200 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899999565

Codice prodotto

LDVOTFIT751A6CS

Cod. produttore

OTFIT751A6CS

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

27...57 V

Corrente d'uscita:

1200...1200 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

29.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

75 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche prodotto:
  • Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente
  • . Vantaggi prodotto:
  • Elevata qualità della luce grazie alla bassa corrente di ripple
  • . Aree applicative:
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE