Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2154 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 31.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.8 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 26 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8.5 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Numero di fasi d'entrata: Altro
Grado di protezione (IP): Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 0.5 A
Tensione di rete: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente di uscita nominale I2N: 590 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...440 V
Corrente di uscita nominale I2N: 211 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 205 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V