pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE123UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-0,75KW - 6SL32101PE123UL1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PE123UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-0,75KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.2 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948665930

Codice prodotto

SIE6SL32101PE123UL1

Cod. produttore

6SL32101PE123UL1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.55 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

196 mm

Profondità:

165 mm

Larghezza:

73 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Modello: Power Module PM240-2
  • Tipo: Non filtrato con chopper freno integrato
  • Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 0,55kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 0,75kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
  • Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Versione firmware: V4.6

Vantaggi per il cliente:

  • Parti di potenza PM240-2 si combinano facilmente con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
  • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
  • Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
  • Possibilità di evacuare il calore dissipato grazie alla variante Push-Through.
  • Disponibilità di Power Module senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS