pagina iniziale

OMRON - OMR3G3M1A2015 M1, 200V 3-PH, 1,5/2,2 KW (HD/ND) - 3G3M1A2015

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3M1A2015 M1, 200V 3-PH, 1,5/2,2 KW (HD/ND)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734764438

Codice prodotto

OMR3G3M1A2015

Cod. produttore

3G3M1A2015

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

9

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

130 mm

Profondità:

156 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

110 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Inverter M1, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz