Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 40 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13.7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 106 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.2 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.6 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 5 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.9 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 9 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.2 kW