Connettori
10000 prodotti
Altezza: 19.9 mm
Profondità: 53 mm
Larghezza: 38.4 mm
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 20 A
Esecuzione del contatto: Spina
Temperatura ambiente: -55...130 °C
Con filettatura: no
Con filettatura: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile multifilare: 8...8 mm²
Altezza: 84.7 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 57 mm
Altezza: 61 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 45.5 mm
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 120...120 mm²
Temperatura ambiente: -25...125 °C
Altezza: 28 mm
Profondità: 113 mm
Larghezza: 44 mm
Inserto di contatti senza contatti: sì
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 25