PHOENIX CONTACT - PHC1061586 FP 0,8/ 80-FV 7,85 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 80
Esecuzione del contatto - Presa
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 0.8 mm
Corrente nominale In - 1.7 A
Confezione
250 PZ
EAN
4055626716206
Codice prodotto
PHC1061586
Cod. produttore
1061586
Produttore
PHC
Numero di poli:
80
Esecuzione del contatto:
Presa
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
0.8 mm
Corrente nominale In:
1.7 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
0.8 mm
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Tipo di banderuolatura:
Altro


