pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2494560000 HDC C MHX BM10.0AG - 2494560000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2494560000 HDC C MHX BM10.0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - 40...40 °C

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 8...8 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118504538

Codice prodotto

WEI2494560000

Cod. produttore

2494560000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

8...8 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

15 mm

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER