pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1004383 CK1,6-BR-2,50BU OIC AG CONTATTO STAMPATO - 1004383

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1004383 CK1,6-BR-2,50BU OIC AG CONTATTO STAMPATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Arrotolato

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...2.5 mm²

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4055626473406

Codice prodotto

PHC1004383

Cod. produttore

1004383

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Arrotolato

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...2.5 mm²

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

50

Contatto a crimpare, Femmina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiale contatti: Lega di rame