Connettori
10000 prodotti
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 7
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Altro
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Forma: Tondo
Con protezione contro la perdita: no
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile multifilare: 0.75...1 mm²
Altezza: 79 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm