pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2330260000 SAI-SK-M12-UNI 2029 - 2330260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2330260000 SAI-SK-M12-UNI 2029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Con protezione contro la perdita - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248592067

Codice prodotto

WEI2330260000

Cod. produttore

2330260000

Produttore

WEI

Forma:

Tondo

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.