Connettori
10000 prodotti
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 8
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 16
Esecuzione del connettore: Altro
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 22
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...0.56 mm²
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 10
Numero di collegamenti elettrici: 2
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 7.5 mm
Numero di collegamenti elettrici: 7
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm
Materiale del corpo: Altro
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.75...1 mm²
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...1 mm²
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 9