pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1648078 Adattatore per morsetti - 1648078

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1648078 Adattatore per morsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918969714

Codice prodotto

PHC1648078

Cod. produttore

1648078

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Altro

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

74.2 mm

Profondità:

74.15 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1648078 - HC-B 10-A-UT-PER-F Inserto portacontatti