Comando e segnalazione
10000 prodotti
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 1000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Materiale: Alluminio
Numero di punti di comando: 1
Diametro delle aperture: 22 mm
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Bianco
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Colore: Altro
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Ripristina
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Colore: Giallo
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 85...140 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Tensione d'esercizio in DC: 85...140 V