SIEMENS - SIE3SU18510NA002AA2 PULSANT.F.EMERG 1FORO 1NC SENZ COL - 3SU18510NA002AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969285
Codice prodotto
SIE3SU18510NA002AA2
Cod. produttore
3SU18510NA002AA2
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...500 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
5...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera è progettata per il controllo di dispositivi con un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: gialla
- 1 punto di comando in metallo
- A = pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
- Punto di comando centrale, 1 NC
- Morsetto a vite
- Fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20
- Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
- Installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Dimensioni disponibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Pulizia con getto ad alta pressione possibile
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a opzioni di cablaggio
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


