pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP3A2V1 UNIT LED SERIE EROUND - E2 LP3A2V1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 LP3A2V1 UNIT LED SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018851213762

Codice prodotto

PZZE2 LP3A2V1

Cod. produttore

E2 LP3A2V1

Produttore

PZZ

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

Senza

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

E2 LP3A2V1. Unità LED. Caratteristiche Generali. Tipo di aggancio: A pannello. Tensione di alimentazione: 102 ...138 Vac; 10 … 12 mA. Colore: Bianco. Tipo di connessione: Viti serrafilo. Tipologia di indicazione: Luce fissa.