Comando e segnalazione
10000 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
- copia
- copia
volume: 80 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...110 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 32...38 V
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Alto
Colore della lente: Verde
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Massima tensione di lavoro: 240...240 V
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: BA9s
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...110 V
Colore della lente: Bianco
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 110...110 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Verde
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 47000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 58...58 A
Numero di poli lato primario: 3
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Numero di apparecchi incassabili: 2
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm