SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV013 GEMMA PER LAMPADA SPIA VERDE - ZBV013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Alto
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389110099812
Codice prodotto
SNRZBV013
Cod. produttore
ZBV013
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Alto
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
22 mm
La gemma verde Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e XB5 con attacco BA9s. Questa gemma fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile su una lampada spia compatibile con attacco BA9s. Sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza, grazie al colore vivace delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC