pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.240 LAMPADA T10X28 BA9S 240V 3W - B.10.240

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Massima tensione di lavoro - 240...240 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202338224

Codice prodotto

ARTB.10.240

Cod. produttore

B.10.240

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

LED

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro:

10 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

12 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 3W Ba9s 240V 12mA.