Comando e segnalazione
10000 prodotti
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso/verde
Forma del pulsante: Piatto
- copia
- copia
Colore: Altro
Stampa simboli ISO: Altro
Significato della stampa: Senza
Tecnologia: LED
Massima tensione di lavoro: 12...12 V
Attacco lampada: BA15d
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 101...101 A
Numero di poli lato primario: 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 144...144 A
Numero di poli lato primario: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...120 V
Colore della lente: Arancione
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto