pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29014NA TARGHETTA DIAM 16 - 3SB29014NA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Altro

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209095274

Codice prodotto

SIE3SB29014NA

Cod. produttore

3SB29014NA

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Altro

Forma:

Tondo

Larghezza:

16 mm

Diametro esterno:

11 mm

Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto

Questo inserto è progettato per pulsanti luminosi piatti, opalescenti con scritta nera e simbolo grafico di movimento in direzione freccia.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto
  • Colore: Opalescente con scritta nera
  • Simbolo grafico: Movimento in direzione freccia
  • Sostituzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1

Vantaggi per il cliente:

  • Design moderno e intuitivo grazie al simbolo grafico chiaro.
  • Semplifica l'indicazione della direzione per l'operatore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS