EATON - EAO216768 M22-DRP-Y-X FUNGO SENZA CAP. PERM.GIALLO - 216768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro della calotta - 36.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Piatto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4015082167684
Codice prodotto
EAO216768
Cod. produttore
216768
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro della calotta:
36.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Piatto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


