Comando e segnalazione
10000 prodotti
Massima tensione di lavoro: 30...30 V
Potenza della lampada: 2...2 W
Attacco lampada: E10
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Giallo
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 110...110 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Verde
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...240 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 400...600 V
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...600 V
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 12...12 V
Colore della lente: Verde
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Numero di apparecchi incassabili: 0
Diametro foro montaggio ad incasso: 0 mm
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 21.6...26.4 V
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Bianco
Colore: Bianco
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Senza