SIEMENS - SIE3RT29161CF00 ELRC AC 400-600V,S00, - 3RT29161CF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4011209740075
Codice prodotto
SIE3RT29161CF00
Cod. produttore
3RT29161CF00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
400...600 V
- Tensione di funzionamento: AC 400...600 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibile con contattori 3RT2.1
- Compatibile con contattori ausiliari 3RH2
- Design modulare: facilita l'integrazione nel sistema SIRIUS.
- Protezione efficace: previene danni da sovratensioni.
- Affidabilità: garantisce performance durature nel tempo.
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.1 e i contattori ausiliari 3RH2 da sovratensioni in un'intervallo di tensione AC di 400...600 V e frequenza di 50/60 Hz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


