SIEMENS - SIE3SU10501CD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 60MM - 3SU10501CD400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro della calotta - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209967656
Codice prodotto
SIE3SU10501CD400AA0
Cod. produttore
3SU10501CD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Diametro della calotta:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
60 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
- Diametro del fungo: disponibile in 30/40/60 mm
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Facile montaggio con connessione senzaattrezzi grazie al concetto di innesto a scatto
- Possono essere collegati tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Completamente protetto contro polvere, olio e liscivia
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Possibilità di diverse esecuzioni e colori per soddisfare esigenze specifiche
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano e offre un’ampia gamma di opzioni per l'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS