Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...120 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Giallo
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Arancione
Numero di posizioni di commutazione: 3
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 2
Numero di selettori: 0
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Arancione
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 5...5 V
Colore della lente: Rosso
Resistenza: 100000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1