SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84425 FUNGO EMERGENZA ROSSO 1NC PUSH-IN - XB5AS84425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP66
Grado di protezione (NEMA) - 4X, 13
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 kg CO₂eq
EAN
3606486341322
Codice prodotto
SNRXB5AS84425
Cod. produttore
XB5AS84425
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Diametro della calotta:
40 mm


