Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 5...60 V
Colore della lente: Verde
Colore: Rosso
Grado di protezione (NEMA): 4X
Grado di protezione (IP): Altro
Tipologia: Altro
Forma: Tondo
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 4...4 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC: -8888 A
Diametro del foro: 22 mm
Numero di punti di comando: 2
Tensione di alimentazione della lampada: 24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 120...120 V
Portalampada: Senza
Colore del corpo luminoso: Giallo