pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0602 UNIT COMPLETA CON PULSANTE DOPPIO BASE - E2 AC-DXBC0602

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 AC-DXBC0602 UNIT COMPLETA CON PULSANTE DOPPIO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851200984

Codice prodotto

PZZE2 AC-DXBC0602

Cod. produttore

E2 AC-DXBC0602

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

2

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Unit? completa con pulsante doppio, base di aggancio e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1PDSL1AAAD: Pulsante doppio inferiore sporgente con marcatura; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.