OMRON - OMRR88AFIK304SE SERVO- FILTRO G5 DA 600W1.5KW 380V- - R88AFIK304SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 4...4 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - -8888 A
Grado di protezione (IP) - Altro
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583963399
Codice prodotto
OMRR88AFIK304SE
Cod. produttore
R88AFIK304SE
Produttore
OMR
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
4...4 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
-8888 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
sì
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
-8888 kHz
Grado di protezione (NEMA):
Altro