Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 0...0 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...24 V
Resistenza: 2.2 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 280...280
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...380 V
Colore della lente: Rosso
Numero di direzioni di azionamento: 4
Lunghezza del joystick: 71.3 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Numero di punti di comando: 18
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Colore: Giallo
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Larghezza: 29.8 mm
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso