EATON - EAO232233 M22S-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM - 232233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Assorbimento di potenza - 0.5 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 1...1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082322335
Codice prodotto
EAO232233
Cod. produttore
232233
Produttore
EAO
Resistenza:
10000 Ohm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
1...1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro



