pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.R.380 SPIA ROSSA 380V - S.2233.R.380

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...380 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202576909

Codice prodotto

ARTS.2233.R.380

Cod. produttore

S.2233.R.380

Produttore

ART

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

380...380 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Segnalatore luminoso con riflettore cromato. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma alta.