Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Diametro interno dell'apertura: 26 mm
Numero di punti di comando: 3
Colore parte superiore scatola: Giallo
Diametro del foro: 22.5 mm
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Colore del pulsante: Bianco
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Fungo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipologia di azionamento: Altro
Tipo di sblocco: Sblocco a chiave
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...240 V
Colore della lente: Bianco
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Altro
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3