Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Chiave
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...110 V
Colore della lente: Giallo
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 400 V
Corrente nominale in AC: 6...6 A
Numero di poli lato primario: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso
Resistenza: 47000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 0...10
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore del corpo luminoso: Rosso
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Diametro della calotta: 1.1 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP66
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Verde
Diametro della calotta: 50 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67