pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101177168 NDRZ50RT - 101177168

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4030661448848

Codice prodotto

SHM101177168

Cod. produttore

101177168

Produttore

SHM

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca SCHMERSAL, modello SHM101177168 - NDRZ50RT