Comando e segnalazione
10000 prodotti
Numero di punti di comando: 12
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: no
Con calotta protettiva: no
Numero di punti di comando: 4
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Altro
Resistenza: 2000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2 W
Tecnologia: LED
Massima tensione di lavoro: 110...110 V
Attacco lampada: BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Massima tensione di lavoro: 240...240 V
Potenza della lampada: 10...10 W
Attacco lampada: BA15d
Diametro foro montaggio ad incasso: 16 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V