ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9130.W LED 110 130V AC BIANCO - LB.9130.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 110...110 V
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - LED
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202200958
Codice prodotto
ARTLB.9130.W
Cod. produttore
LB.9130.W
Produttore
ART
Massima tensione di lavoro:
110...110 V
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
LED
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Colore:
Bianco
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
25 mm
Durata di vita nominale media:
50000 h


