Comando e segnalazione
10000 prodotti
Principio di misura fisico: Sensore al piezoquarzo con elettronica di analisi integrata
Esecuzione del sensore: Sensore piezoelettrico
Grado di protezione (IP): IP65
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Senza
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Diametro della calotta: 2.36 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 0 K
Massima tensione di lavoro: 6...6 V
Attacco lampada: BA9s
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 75.5 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipologia di azionamento: Altro
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Bianco
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...60 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 12...60 V