SIEMENS - SIE3SU19500FJ500AA0 KEY 73038 AZZURRA X SERRATURA O.M.R - 3SU19500FJ500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965454
Codice prodotto
SIE3SU19500FJ500AA0
Cod. produttore
3SU19500FJ500AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Chiave per selettore a chiave O.M.R.
Chiave come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Numero serratura 73038
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie all'innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Amplia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione
- Affidabilità garantita in condizioni difficili
- Accessori personalizzabili per ogni esigenza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


