Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Fungo
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Diametro della calotta: 1.1 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP66
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Altro
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Inglese
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Rosso
Tattile: sì
Tipo di accessori meccanici: Collare di protezione
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessori meccanici: Altro
Numero di velocità: 1
Numero di punti di comando: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto