SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA27131 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA27131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110426823
Codice prodotto
SNRXACA27131
Cod. produttore
XACA27131
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (NEMA):
13
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Larghezza:
80 mm
Altezza:
314 mm
Profondità:
107 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


