pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB601FA0 PULS. MOMENT.PLAST.BIANC 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB601FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959224

Codice prodotto

SIE3SU11000AB601FA0

Cod. produttore

3SU11000AB601FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una combinazione di robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica, bianco
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Consente pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità in più colori e configurazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio che richiede solo una mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Aumento della flessibilità nella connessione
    • Supporto per configuratore online per scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto
    • Affidabilità anche in condizioni difficili come polvere e oli
    • Performance eccellenti sia nel comando che nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS