Comando e segnalazione
10000 prodotti
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Altro
Colore del pulsante: Verde
Numero di punti di comando: 1
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero di velocità: 1
Numero di punti di comando: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...125 V
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP66