SIEMENS - SIE3SB20000AD01 PULSANTE PIATTO GIALLO 16MM - 3SB20000AD01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Altro
Forma del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209027541
Codice prodotto
SIE3SB20000AD01
Cod. produttore
3SB20000AD01
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Altro
Forma del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
8 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Struttura modulare, comprovata e adatta per l'industria
- Normative: conforme a IEC/EN 60947-5-1e 60947-5-5
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Variante: disponibili più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Altezze di bottone: diverse opzioni disponibili
- Compatto e particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando
- Alta funzionalità e robustezza, ideale per utilizzi industriali
- Facilità di installazionesenza necessità di attrezzi speciali
- Flessibilità nelle varianti per soddisfare diverse esigenze applicative
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, giallo, bottone, piatto
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e modulare per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


