SIEMENS - SIE3SB22102DC01 SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L-1R 16MM - 3SB22102DC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Colore del pulsante - Rosso
Tattile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209113909
Codice prodotto
SIE3SB22102DC01
Cod. produttore
3SB22102DC01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore del pulsante:
Rosso
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione:
5...250 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Altezza dell'apertura:
17 mm
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di intervento: 2 x 62 gradi
- Contatti: 1 NO
- Normative: Conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando
- Elevata densità dei componenti
- Disponibile in più colori e configurazioni
- Apparecchio completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi
Selettore
Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da una struttura modulare e comprovati nella pratica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS