Comando e segnalazione
10000 prodotti
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...130 V
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di comando: Solo on
Con bloccaggio: no
Con calotta protettiva: sì
Diametro del foro: 22.5 mm
Altezza: 40 mm
Larghezza: 30 mm
Diametro della calotta: 33.8 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Numero di direzioni di azionamento: 4
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto